※サンプル画像

NEWプレージ9020×2個セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46189337 品番NPG-9020×2pcs
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

製品サイズ(約):幅20×奥行29.4×高さ90cm
棚内寸(約):幅17.4×奥行28×高さ86.7cm
製品重量(約):7.5kg
耐荷重(約):天板20kg、棚1枚10kg
主材:プリント紙化粧繊維板
生産国:タイ
お客様組立品

幅(mm)200 質量(kg)7.5 ナチュラル 高さ(mm)900 奥行(mm)294

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする