※サンプル画像

ミニパインラック2個セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46189380 品番HZMR-300×2pcs
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

製品サイズ(約):幅30×奥行18×高さ40cm
内寸(約):幅27.5×奥行12cm
製品重量(約):1.4kg
耐荷重(約):全体30kg、棚板1枚あたり10kg
主材:天然木(無塗装)
生産国:中国
お客様組立品

幅(mm)300 質量(kg)1.4 ナチュラル 高さ(mm)400 奥行(mm)180

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする