※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTV

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(120g×12本) 注文コード 46189888 品番 SE-9189L RTV W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

速乾室温硬化、非腐食性、低分子シロキサン低減品、UL 94 V-0。室温での工程作業の迅速化可能。ソフト・コーティングにより応力に対する信頼性が向上します

用途モジュール、アセンブリー、回路基板上の部品固定、コーティングなど 荷姿120gチューブ 伸び(%)235 難燃性UL 94 V-0 密度(g/cm3)【硬化後】1.18 硬化方式室温硬化(オーブン不要) 硬度(JIS A)235 粘度(Pa・s)23.3 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量360mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 引張強度(kg/cm2)22
注意
※出荷規格ではありません。
※納期は標準納期ですので生産状況により前後する可能性があります。長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお控えください。
※本製品は一般工業用向けです。医療又は医薬用途などヘルスケア用途へのご使用はお控えください。
※事前テストの上、お客様のご判断でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする