※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドノブ SUS製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46192687 品番 HK32X20-SUS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。

トラスコ品番806-1228 材質本体:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、オネジ:SUS303 ねじ径M6×1.0 ねじ長さ(mm)20 外径(Φmm)32 ノブ高さ(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする