※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
ハンドノブ SUS製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46192696
品番
HK40X30-SUS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
トラスコ品番
806-1230
材質
本体:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、オネジ:SUS303
ねじ径
M8×1.25
ねじ長さ(mm)
30
外径(Φmm)
40
ノブ高さ(mm)
25