※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナールドノブ おねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46192800 品番 KS15X6C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439円となります。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

外周ローレットが操作性を向上させます。

トラスコ品番805-7487 材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ ねじ径M3×0.5 ねじ長さ(mm)6 外径(Φmm)15 ノブ高さ(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする