※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナールドノブ おねじタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46192809 品番 KS30X40
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は529円となります。
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

外周ローレットが操作性を向上させます。

トラスコ品番805-7498 材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ ねじ径M8×1.25 ねじ長さ(mm)40 外径(Φmm)31 ノブ高さ(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする