※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
ステンレスロングノブ(オネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46192818
品番
LKS4X10-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
トラスコ品番
806-0384
材質
ノブ:SUS303、オネジ:SUS304
ねじ径
M4×0.7
ねじ長さ(mm)
10
外径(Φmm)
10
ノブ高さ(mm)
14