グランクール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46194665 品番 #16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

アウトドアシーンにマッチするフォルムデザインとカラーリングの新型クーラーボックスです。
正面のロングバックルとサイドバックル(兼ハンドル)でフタをしっかり閉めることができます。

トラスコ品番506-3462 材質本体、フタ、ハンドル、ベルト:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール 幅(mm)440 ブルーグレー 高さ(mm)320 奥行(mm)408 容量(L)15.8 内容量(L)15.8 縦(mm)230 横(mm)263 マチ(mm)263 外寸法・高さ(mm)320 収納の目安350ml缶、500ml缶/16本、500mlペットボトル缶/16本 外寸法・奥行(mm)408 外寸法・間口(mm)440 有効内寸法・間口(mm)263 有効内寸法・奥行(mm)263 有効内寸法・高さ(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする