JEJアステージ
JEJアステージの イベント・ノベルティ・行楽用品
JEJアステージの アウトドア・行楽用品
JEJアステージの クーラー&ジャグ
アイセル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46194717
品番
サンドベージュ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
アウトドアシーンで映えるアースカラーのクーラーボックスです。
用途
アウトドアシーンに映えるアースカラーのクーラーボックス
トラスコ品番
521-4171
材質
本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
幅(mm)
290
色
サンドベージュ
高さ(mm)
269
奥行(mm)
219
容量(L)
7
縦(mm)
226
横(mm)
211
マチ(mm)
141
収納の目安
500ml/6本