アイセル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46194760 品番 サンドベージュ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

アウトドアシーンで映えるアースカラーのクーラーボックスです。

用途アウトドアシーンに映えるアースカラーのクーラーボックス トラスコ品番521-4175 材質本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール 幅(mm)445 サンドベージュ 高さ(mm)363 奥行(mm)299 容量(L)25 縦(mm)313 横(mm)356 マチ(mm)211 収納の目安500ml/15本、1L/7本、2L/8本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする