JEJアステージ
JEJアステージの イベント・ノベルティ・行楽用品
JEJアステージの アウトドア・行楽用品
JEJアステージの クーラー&ジャグ
アイセル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
25
注文コード
46194769
品番
グレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アウトドアシーンで映えるアースカラーのクーラーボックスです。
用途
アウトドアシーンに映えるアースカラーのクーラーボックス
トラスコ品番
521-4172
材質
本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
幅(mm)
445
色
グレー
高さ(mm)
363
奥行(mm)
299
容量(L)
25
縦(mm)
313
横(mm)
356
マチ(mm)
211
収納の目安
500ml/15本、1L/7本、2L/8本