中性強化液消火器6型 蓄圧式 LS-6ND(VI)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46195189 品番LS-6ND(6)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000

強力な難燃化作用と浸透作用および強靭な泡による窒息作用でA火災、B火災ともに効果が抜群です。

用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。 トラスコ品番312-7600 材質スチール 高さ(mm)666 内容量(L)薬剤:6 放射時間80秒 放射距離4〜7m 薬剤量(kg)6.71 設計標準使用期限10年
注意
※設置場所によっては、消火器の老朽化を早めたり、いざという時に使用できない場合 があります。 日ごろの定期点検を実施してください。安全栓が抜けていないか。腐食していないか。圧力ゲージが下がっていないか。など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする