SH-07-VCZ--KH ヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 ホームテイスト 46195190

SH-07-VCZ--KH ヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 ホームテイスト 46195190
SH-07-VCZ--KH ヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 ホームテイスト 46195190
SH-07-VCZ--KH ヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 ホームテイスト 46195190
SH-07-VCZ--KH ヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 ホームテイスト 46195190
SH-07-VCZ--KH ヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 ホームテイスト 46195190
SH-07-VCZ--KH ヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 ホームテイスト 46195190
SH-07-VCZ--KH ヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 ホームテイスト 46195190
SH-07-VCZ--KH ヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 ホームテイスト 46195190
SH-07-VCZ--KH ヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 ホームテイスト 46195190
SH-07-VCZ--KH ヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】 ホームテイスト 46195190

ヴィンテージ コーデュロイハイバック座椅子 【WYATT-ワイアット-】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
カーキ
内容量1台注文コード46195190品番SH-07-VCZ--KH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

コーデュロイのハイバック座椅子!
四隅のPVCレザーとコーデュロイの張地が合わさったおしゃれなデザインの座椅子です。
背もたれは14段階にリクライニングできます。
背もたれを折りたたんで、コンパクトに収納することも可能です。

用途事務所の来客用、休憩室、待合室の座椅子として。材質【主材/張地】ポリエステル 100% 合成皮革(PVC) 【構造部材】スチールパイプ 【中身】ウレタンカーキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×64-114.5×11-68.5
注意
※完成品です。
※カバー取り外し不可です
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,364/税込1,500
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする