※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KG1-125N G1ブレード125N KIドリル 46195207 KG1-125N G1ブレード125N KIドリル 46195207

G1ブレード125N

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46195207 品番KG1-125N
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

特殊電着剤を使用しています。
基盤に無数のダイヤをちりばめて塩ビパイプの切断時にバリがでず、面取りにも最適です。
キッチンパネルはささくれず綺麗に切断できます。

用途硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断に。 トラスコ品番510-6922 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.5 付属リング穴径(Φmm)20 チップ高さ(mm)1.5
注意
※作業者以外は作場の周囲に近づけないでください。
※刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
※使用後は注意深く手入れをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする