IKD
IKDの キッチン・調理用品
IKDの 計量ツール・はかり・温度計
IKDの 計量カップ・水ます
抗菌湯せん用計量カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46195776
品番
K02600000450
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
●素材自体に抗菌性を持っています。●銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。●持ちやすい長いハンドルで計量しやすいです。
用途
●研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
トラスコ品番
393-6163
容量(mL)
1000
注意
●※注1:抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。●※注2:表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。●※注3:直火・空焚き厳禁。