加納商会
加納商会の トルクレンチ/トルクドライバー
加納商会の トルクレンチ
加納商会の 単能形
トルクレンチ (1/4 180N.M)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
46195934
品番
ATQ-180
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
規定トルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。
用途
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止。
トラスコ品番
274-1253
全長(mm)
215
二面幅(mm)
17
設定トルク(Nm)
18
負荷方向
右
ナットサイズ(inch[mm])
フレア:1/4