加納商会
加納商会の トルクレンチ/トルクドライバー
加納商会の トルクレンチ
加納商会の 単能形
トルクレンチ (5/8 75N.M)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46195950
品番
ATQ-750
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
規定トルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。
用途
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止。
トラスコ品番
464-7971
全長(mm)
290
二面幅(mm)
29
設定トルク(Nm)
75
負荷方向
右
ナットサイズ(inch[mm])
フレア:5/8