※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒ころ軸受 NJ形(すきま大タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46196555 品番 NJ311EAT2XC3
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。
ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。
また分離型であることから内外輪分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。

用途自動車・産業機全般に。 トラスコ品番257-9999 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)29 径(Φmm)内輪55、外輪120 シールなし 精度等級JIS B 1514 0級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする