※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒ころ軸受 NJ形(すきま大タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)31 注文コード46196580 品番NJ312EAT2XC3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。
ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。
また分離型であることから内外輪分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。

用途自動車・産業機全般に。 トラスコ品番257-9991 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)31 径(Φmm)内輪60、外輪130 シールなし 精度等級JIS B 1514 0級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする