LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の はめ合い
はめ合い固定剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46197140
品番
962T-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
●ワン型プラグ用シール用●チキソ性を有するため、塗布後のタレ落ちなし
用途
●ワン型プラグシール用
トラスコ品番
199-5911
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00013L
危険物の性状
非水溶性