11-757-7 耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 アンセル 46197736 11-757-7 耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 アンセル 46197736 11-757-7 耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 アンセル 46197736 11-757-7 耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 アンセル 46197736 11-757-7 耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 アンセル 46197736 11-757-7 耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 アンセル 46197736

耐切創手袋 ハイフレックス 11-757

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 46197736 品番 11-757-7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,433 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

JIS T 8116適合品です。
強化された柔軟性と触覚を維持しながら、INTERCEPTテクノロジーを採用して高い耐切創性能を誇ります。
生産性を高めるための超薄型でありながらANSIカットレベルA7 / ISOカットレベルFに適合しています。
超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱いと組み立てに最適なフィット感を実現します。
生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。

用途
部品の組み立ておよび検査に。
部品のピッキング、固定に。
最終組立に。
材料、製品の仕上げ加工に。
金属板とパネルの取り扱いに。
ガラス板、削り物の取り扱いに。
トラスコ品番386-1800 材質繊維部:ナイロン、ステンレス鋼、ポリエステル、タングステン、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)0.93 ブラック サイズS 規格EN388 2016:3X31F、ANSI/ISEA 105-2024:A7、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、超薄型、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)22.2〜27.4 中指長(cm)7.3 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひら 材質(繊維部)ナイロン、ステンレススチール、ポリエステル、タングステン 手のひらまわり(cm)17.4 色(手首部)レッド ゲージ数18 耐切創性X/F EN388規格2016:3X31F
関連資料:(0.24MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする