※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイヒートスクレーパー レッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46197867 品番196405 1063
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
トラスコ品番778-4708 材質ブレード:シリコンゴム、柄:ナイロン 幅(mm)すくい部:70 全長(mm)419 耐熱温度(℃)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする