AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の オフィス機器
AURORA(オーロラジャパン)の シュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)の 小型電動シュレッダー
クロスカットシュレッダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46198026
品番
ES520CK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
【連続裁断時間】3
寸法(mm)
303×154×261
質量(kg)
2.65
枚数
【定格挿入】A4コピー用紙5枚(最大6枚)
ダストボックス容量(L)
約9
裁断寸法(mm)
4×38(クロスカット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動音(dB)
(モーター)62
裁断速度(m/min)
2