※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3M フッキット ブルー サンディングシート 穴なしタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード46198750 品番7010681024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

セラミック砥粒を低番手に採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
カットシート(穴なし)タイプです。

トラスコ品番854-9926 材質基材:紙(Cwt)、砥材:キュービトロン、酸化アルミニウム 長さ(mm)110 幅(mm)75 粒度(#)80
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする