※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46201105 品番 9327478
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。

トラスコ品番823-5355 材質ゲージ鋼 ピッチ(mm)0.75 呼び寸法(mm)M6×0.75 ゲージJIS(ISO)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする