LEDシリンダーライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46202418 品番HLN-YL40P2A
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

従来製品から約25%スリムになりました。
光源とシャーシを一体化することで更に軽量化。

材質ポリカーボネート(透明パイプ、カバー)ステンレス(取付金具) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 耐雷サージ12kV(コモンコード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする