今田製作所
今田製作所の 力量測定(トルク等)
今田製作所の フォースゲージ
フィルムチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
46202890
品番
GC-2-5A
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
薄い試験片(厚さ最大2mm)の引張試験機用チャックです。
接着シートのT字剥離試験等に多く利用されます。
GC-2-2A/GC-2-5Aは、小荷重対応のためアルミ製でやすり目がありません。
幅(mm)
【フェース】50
質量(g)
【上部】65
最大荷重(N)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000