※NAPBYS-50
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
6
注文コード
46202895
品番
NAPBYS-40-6-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,040
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
295
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
6
質量(g)
78
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
98.2
寸法E(mm)
6
寸法e(mm)
6
寸法C(mm)
15.5
寸法G(mm)
28
寸法c(mm)
15.5
寸法g(mm)
28
寸法F1(mm)
2.45
寸法F2(mm)
3.43
継手
なし