今田製作所
今田製作所の 力量測定(トルク等)
今田製作所の フォースゲージ
平型チャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
46202899
品番
GC-10-2
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
薄いものから厚いものまで掴むことの出来る引張試験用の最も一般的なチャックです。
左右のフェーズで試験片を挟みます。
幅(mm)
【フェース】20
質量(g)
【上部】200
最大開き(mm)
0〜20
最大荷重(N)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000