今田製作所
今田製作所の 力量測定(トルク等)
今田製作所の フォースゲージ
折曲治具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46203127
品番
GA-10B
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
3点折曲げ治具です。4点折曲げ治具も製作できます。
GA-10Bは、主にセラミックの折曲試験に使用します。
幅(mm)
15
質量(g)
【上部】110
最大荷重(N)
500
寸法R(mm)
0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000