スプリング巻上ミニスクリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ(inch)【映写可能サイズ】110(4:3)、100HD(16:9)、104X(16:10) 注文コード46203809 品番VSO-100mini
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

ハイコストパフォーマンスで軽量のスリムケース!掛け図のようにも吊れるミニスクリーン
天吊はもちろんですが、掛け図スクリーンのようにお使いできるよう、吊金具を標準装備しています。
VOC(揮発性有機化合物)対策で環境にやさしいスクリーンです。

付属品アルミフック棒 仕様ナノホワイト:○ 寸法(幅W×高さH)(mm)2250×1850 サイズ(inch)【映写可能サイズ】110(4:3)、100HD(16:9)、104X(16:10) 色(生地)オールホワイト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする