電動巻上スクリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46203845 品番 VSE-80free
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

内臓モーターにより静音性を耐久性に優れたスクリーンです。
付属の取付金具で天井や壁面に簡単設置。
VOC(揮発性有機化合物)対策で環境にやさしいスクリーンです。
ケースがあるので、スクリーンを傷めず、装置を隠すボックスを用意する必要がありません。

付属品壁面埋込スイッチ、ワンタッチスライド式取付金具(2個) 仕様ナノホワイト:○ 寸法(幅W×高さH)(mm)1871×1750 適合ボックス寸法(mm)150×150×2300 色(生地)オールホワイト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする