書けるスクリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ(inch)【映写可能サイズ/16:10】61、【映写可能サイズ/16:9】63、【映写可能サイズ/4:3】53 注文コード46203940 品番ISN-BR61WX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

映して、書いて消して一石二鳥!ぎらつかず目に優しい!両端にマグネットバーが付いて、使いやすくなりました!
鮮明な映像を映し出すことが可能で、明るい部屋でもきれいに映写でき、授業やプレゼンテーションに最適です。
表面はマットで書きやすく、ホワイトボードで気になるプロジェクター光のぎらつき(ホットスポット)が出ません。
両端にマグネットが付いているので、黒板やホワイトボード、パーテーションに貼り付け・取り外しが簡単です。
持ち運びに便利な専用ケース付です。

付属品ISN用収納ケース、マーカー(黒-赤-青)、イレーザー付 寸法(幅W×高さH)(mm)1400×820 サイズ(inch)【映写可能サイズ/16:10】61、【映写可能サイズ/16:9】63、【映写可能サイズ/4:3】53 色(生地)マグネットスクリーン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする