※NAPJTS-50
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全297種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46204006
品番
NAPJTS-20-30-N
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
30
質量(g)
96
D
124
寸法F(mm)
58
寸法D(mm)
124
寸法E(mm)
30
寸法e(mm)
30
寸法C(mm)
5.5
寸法G(mm)
50
寸法c(mm)
5.5
寸法g(mm)
50
寸法F1(mm)
2.9
寸法F2(mm)
5.88
継手
なし