※NAPJTS-50
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全297種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46204566
品番
NAPJTS-30-30-N
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
30
質量(g)
99
D
132
寸法F(mm)
58
寸法D(mm)
132
寸法E(mm)
30
寸法e(mm)
30
寸法C(mm)
7
寸法G(mm)
50
寸法c(mm)
7
寸法g(mm)
50
寸法F1(mm)
2.9
寸法F2(mm)
5.88
継手
なし