※NAPJTS-50

NAPJTS-50-30-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(旧:妙徳) 46205241 NAPJTS-50-30-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(旧:妙徳) 46205241

じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46205241 品番 NAPJTS-50-30-N
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
パッド径(Φmm)50 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ホルダーバッファ式 ストローク(mm)30 質量(g)119 D134 寸法F(mm)58 寸法D(mm)134 寸法E(mm)30 寸法e(mm)30 寸法C(mm)9 寸法G(mm)50 寸法c(mm)9 寸法g(mm)50 寸法F1(mm)2.9 寸法F2(mm)5.88 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする