画像準備中

じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46205275 品番 NAPJTS-50-30-S
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
パッド径(Φmm)50 材質(パッド)シリコーンゴム ホルダーバッファ式 ストローク(mm)30 質量(g)119 寸法F(mm)58 寸法D(mm)134 寸法E(mm)30 寸法C(mm)- 寸法G(mm)50 寸法F1(mm)- 寸法F2(mm)- 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする