※NAPJTS-50

NAPJTS-6-6-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(旧:妙徳) 46205616 NAPJTS-6-6-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(旧:妙徳) 46205616

じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46205616 品番 NAPJTS-6-6-N
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
パッド径(Φmm)6 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ホルダーバッファ式 ストローク(mm)6 質量(g)7 D47 寸法F(mm)- 寸法D(mm)47 寸法E(mm)6 寸法e(mm)6 寸法C(mm)4.2 寸法G(mm)- 寸法c(mm)4.2 寸法F1(mm)0.49 寸法F2(mm)0.69 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする