※NAPJYS-8

NAPJYS-70-10-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS コンバム(旧:妙徳) 46208066 NAPJYS-70-10-N じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS コンバム(旧:妙徳) 46208066

じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)70 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)10 注文コード46208066 品番NAPJYS-70-10-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,810
この商品はパッド径・材質・ストロークなど225種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)70 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)10 質量(g)309 D130.5 寸法F(mm)- 寸法D(mm)130.5 寸法E(mm)20 寸法e(mm)20 寸法C(mm)9.5 寸法G(mm)- 寸法c(mm)9.5 寸法F1(mm)8.82 寸法F2(mm)11.8 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする