コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
8
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
3
注文コード
46208276
品番
NAPJYS-8-3-S-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,630
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
225
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
8
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
3
質量(g)
7
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
44
寸法E(mm)
3
寸法C(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法F1(mm)
-
寸法F2(mm)
-
継手
バーブ