VP-105 ビタプラ キューブストッカー 6PC(大) タマハシ 46211045 VP-105 ビタプラ キューブストッカー 6PC(大) タマハシ 46211045

ビタプラ キューブストッカー 6PC(大)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46211045 品番VP-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

必要な分だけ小分けにして冷凍保存したり、フタをとってそのまま電子レンジで温められます。お弁当用のおかずの取り分け、薬味などの小分け保存、料理の下ごしらえに大活躍します。離乳食の小分け保存や、冷凍保存にも便利です。収納に便利な外ケース付きなので衛生的に保管ができます。

用途ご家庭に。 仕様電子レンジ対応:温め時はフタを外してください 容量(mL)100×4個、200×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ケース:24.5×11.5×5.5、保存容器100mL:5.5×5.5×5、保存容器200mL:11×5.5×5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする