37-1501#91-LL/SK23011K50 空調服セット37-1501+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46211150

置き画

37-1501#91-LL/SK23011K50 空調服セット37-1501+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46211150
37-1501#91-LL/SK23011K50 空調服セット37-1501+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46211150
37-1501#91-LL/SK23011K50 空調服セット37-1501+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46211150
37-1501#91-LL/SK23011K50 空調服セット37-1501+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46211150
37-1501#91-LL/SK23011K50 空調服セット37-1501+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46211150
37-1501#91-LL/SK23011K50 空調服セット37-1501+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46211150
37-1501#91-LL/SK23011K50 空調服セット37-1501+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46211150
37-1501#91-LL/SK23011K50 空調服セット37-1501+18Vスターターキット アルトコーポレーション 46211150

空調服セット37-1501+18Vスターターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色アーバンシック
種別#91:LL / K50
#91:LL / K50
#91:3L / K50
#91:3L / K90
#91:3L / R70
#91:4L / K50
#91:4L / K90
#91:4L / R70
#91:L / K50
#91:L / K90
#91:L / R70
#91:LL / K90
#91:LL / R70
#91:M / K50
#91:M / K90
#91:M / R70
#91:S / K50
#91:S / K90
#91:S/ R70
#91:SS / K50
#91:SS / K90
#91:SS / R70
#12:3L / K50
#12:3L / K90
#12:3L / R70
#12:4L / K50
#12:4L / K90
#12:4L / R70
#12:L / K50
#12:L / K90
#12:L / R70
#12:LL / K50
#12:LL / K90
#12:LL / R70
#12:M / K50
#12:M / K90
#12:M / R70
#12:S / K50
#12:S / K90
#12:S / R70
#12:SS / K50
#12:SS / K90
#12:SS / R70
#40:3L / K50
#40:3L / K90
#40:3L / R70
#40:4L / K50
#40:4L / K90
#40:4L / R70
#40:5L / K50
#40:5L / K90
#40:5L / R70
#40:L / K50
#40:L / K90
#40:L / R70
#40:LL / K50
#40:LL / K90
#40:LL / R70
#40:M / K50
#40:M / K90
#40:M / R70
#40:S / K50
#40:S / K90
#40:S / R70
#40:SS / K50
#40:SS / K90
#40:SS / R70
内容量1セット注文コード46211150品番37-1501#91-LL/SK23011K50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)18Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。

種別
#91:LL / K50
色
アーバンシック
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
27
仕様
左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント
セット内容
半袖ブルゾン/ BT23211空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA23510バッテリーケース / CG23411 急速AC充電アダプター / FA23112K50(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB23311 空調服(R) ケーブル
材質
合成繊維
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
69

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする