Fami
Famiの 物品棚/収納用品
Famiの パンチングラック
Famiの パンチングラック用オプション
パンチングパネル 取付ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46211806
品番
FBL76000099
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ファミ製パンチングパネルに取り付けて、マグネットによる工具の整理に最適です。
トラスコ品番
255-6896
セット内容
ブラケット4個、ねじ4個、ナット4個
材質
スチール
幅(mm)
29
高さ(mm)
25
奥行(mm)
29
注意
※壁の取付には別途ナイロンプラグ「MG-630BT」とビス「B7080635」が必要です。