PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付砥石
ポリキャップ用ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46212716
品番
147177
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。
ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。
用途
ステンレスの表面研磨に。
トラスコ品番
765-2861
材質
酸化アルミナ
軸径(Φmm)
3
形状
WRC(C)タイプ
幅(mm)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
65000
軸長(mm)
24
外径(Φmm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
カートリッジ外径:7