147184 ポリキャップ用ホルダー PFERD 馬印 46212725 147184 ポリキャップ用ホルダー PFERD 馬印 46212725

ポリキャップ用ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46212725 品番 147184
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。
ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。

用途ステンレスの表面研磨に。 トラスコ品番765-2879 材質酸化アルミナ 軸径(Φmm)3 形状WRC(C)タイプ 幅(mm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000 軸長(mm)24 外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)カートリッジ外径:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする