※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

802168 軸付砥石 (軸径3mm) PFERD 馬印 46212838 802168 軸付砥石 (軸径3mm) PFERD 馬印 46212838

軸付砥石 (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 46212838 品番 802168
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。
セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。
高研磨力、長寿命です。

用途
チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。
飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。
トラスコ品番765-3166 材質酸化アルミナ、セラミック 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)10 粒度(#)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])130700 軸長(mm)30 外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする