※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付砥石
軸付砥石 (軸径3mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
46212847
品番
802199
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。
セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。
高研磨力、長寿命です。
用途
チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。
飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。
トラスコ品番
765-3174
材質
酸化アルミナ、セラミック
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
13
粒度
(#)100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
93600
軸長(mm)
30
外径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応