ディスクペーパー コンビクリック酸化アルミナ COOLタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード46212890 品番836149
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。
専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。
柔軟性が高く、曲面の研磨も可能です。
研磨面の温度上昇を防ぐ加工がされています。

用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。 トラスコ品番765-3247 適合機種アングルグラインダー 材質酸化アルミナ 粒度(#)36 砥材セラミック クールタイプ 穴径(Φmm)専用バックパッドに取付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする