※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

947869 軸付砥石 (軸径3mm) PFERD 馬印 46212944 947869 軸付砥石 (軸径3mm) PFERD 馬印 46212944

軸付砥石 (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 46212944 品番 947869
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。
セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。
高研磨力、長寿命です。

用途
チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。
飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。
トラスコ品番765-3344 材質酸化アルミナ、セラミック 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)13 粒度(#)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])58400 軸長(mm)30 外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする